Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 50 historische Wirtshäuser Schwäbische Alb und Mittleres Neckartal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60123722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783791729329
EAN/GTIN:
     9783791729329
Suchbegriffe:
Hotel- und Restaurantführer - deuts...
Hotel-, Restaurantführer
hotel restaurantführer
Dieses Buch lädt dazu ein die Gegend zwischen Ulm und Tübingen zwischen den südlichen Ausläufern der Schwäbischen Alb bei Sigmaringen und dem nördlichen Tal der Jagst und den Ellwanger Bergen zu erkunden. Wirtshäuser auf der Schwäbischen Alb die teilweise unter Denkmalschutz stehen werden in diesem attraktiven Bild-Text-Band vorgestellt. Den Leser erwarten Ursprünglichkeit und Authentizität: Gasthäuser in denen die Zeit zwar nicht stehen geblieben ist die aber den Charme der Historie atmen und den Gast mit außergewöhnlichen Spezialitäten wie Ostalb-Lamm Albbüffel Alblinsen oder Albschnecken überraschen. 50 historische Häuser also die zur typisch schwäbischen Küche Geschichte(n) auftischen und wo sich Tradition nicht hinter Renovierung versteckt!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Reisführer
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Ebel Frank
Anzahl der Seiten
200 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Pustet Friedrich GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783791729329
Intrastat-Code
32560646
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
643 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.