Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 50 historische Wirtshäuser in Oberschwaben und am Bodensee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60123719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783791729312
EAN/GTIN:
     9783791729312
Suchbegriffe:
Hotel- und Restaurantführer - deuts...
Hotel-, Restaurantführer
hotel restaurantführer
50 historische Wirtshäuser in Oberschwaben und am Bodensee die über Generationen hinweg ihre Tradition bewahrt haben werden in diesem Band vorgestellt. Der brillant bebilderte Führer animiert zu kulturhistorischen und kulinarischen Entdeckungen im oberen Schwabenland und am Bodensee. Diese höchst geschichtsträchtige Gegend war einst Spielball der politischen Mächte ein Flickenteppich wechselnder Landeszugehörigkeiten - bis Napoleon eine neue Ordnung schuf. Hier halten sich Bier und Wein als Nationalgetränk die Waage. Dabei gilt der Bodenseefisch als eine begehrte Spezialität und auch Innereien sind bei den sparsamen Schwaben besonders beliebt. Ein kurzweiliger und informativer Streifzug durch die Region!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Reisführer
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Gürtler Franziska
Anzahl der Seiten
200 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Pustet Friedrich GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783791729312
Intrastat-Code
32560645
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
644 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.