Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Brasilianisch feiern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60122594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783775004411
EAN/GTIN:
     9783775004411
Suchbegriffe:
Ernährungs-Ratgeberbücher
Ratgeber Ernährung
Ernährungsratgeber - deutschsprachi...
deutschsprachige Ernährungsratgeber
Festa Brasileira! Ein brasilianisches Fest das alle Sinne anspricht! Dazu gehört etwas Gutes zu essen und zu trinken Melodie und Rhythmus und die brasilianische Leichtigkeit des Seins. All das und noch mehr ist in dieses Buch mit Rezepten und Musik gepackt. Das Beste aus den Kulturen der Indios der Portugiesen der Schwarzafrikaner und der Einwanderer aus dem Libanon Japan Italien und Deutschland verbindet sich zu einem kulinarisch musikalischen Potpourri auf einer Reise von Bahia bis Rio und São Paolo gewürzt mit Texten des literarischen Genießers Jorge Amado. So mundwässernd wie die literarischen Zitate von Jorge Amado sind die vorgestellten Köstlichkeiten von den kleinen Krabben-Pastetchen bis zum großen Churrasco und zum Xinxin von dem jede Bahiana behauptet ihr Rezept sei das beste vom Sorbet bis zur Batida und zur beliebten Caipirinha. Sie steigern sich zum absoluten Hochgenuss durch die beigelegte CD Brasileiro aus der beliebten Putumayo-Serie wo Samba und Bossa Nova Mama Africa und andere mitreißende Klassiker aus Brasilien das Blut zum Kochen bringen. Das beste Rezept gegen Fernweh: CD auflegen und mit Freunden kochen tanzen und genießen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Essen & Getränke
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Graff Monika
Anzahl der Seiten
136 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hädecke
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2007
Veröffentlichungsjahr
2007
International Standard Book Number (ISBN)
9783775004411
Intrastat-Code
4550922
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
802 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.