Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Jetzt müsst ihr selber kochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60121932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783905800753
EAN/GTIN:
     9783905800753
Suchbegriffe:
Ernährungs-Ratgeberbücher
Ratgeber Ernährung
Ernährungsratgeber - deutschsprachi...
deutschsprachige Ernährungsratgeber
Zum Glück gibt es Tine Giaccobo. Sie hat während 22 Jahren in der Zürcher Alpenrose vorgezeigt wie man jedes Gericht so einfach es auch sein mag zu einer Köstlichkeit mit Herkunftsgarantie verdichtet. Nirgendwo und von niemandem sonst ist die Schweizer Küche mit derselben Hingabe geliebt gepflegt und neu erfunden worden wie im Kultlokal in Zürichs Westen. Dieses Buch ist die beste Erinnerung an die Alpenrose. Ein Stück schweizerischer Kulturgeschichte. Ein Köchinnenleben. Und ein treuer Freund der jeden Tag eine Antwort auf die ewige Frage weiss: Was soll ich heute essen? Einziger Unterschied zu früher als man bei ihr einen Tisch bestellte: Jetzt sagt Tine mit diesem Buch müsst Ihr selber kochen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Essen & Getränke
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Giacobbo Tine
Anzahl der Seiten
320 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Echtzeit
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2017
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783905800753
Intrastat-Code
27331031
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
949 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.