Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Lexikon der 111 Angel-Irrtümer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE3-60120828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783275019229
EAN/GTIN:
     9783275019229
Suchbegriffe:
Lexikon
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
Dieses Werk ebnet schnell die Bahn zum professionellenAngelerfolg. Vorurteile und Fehleinschätzungen verhindern nämlich beivielen Anglern den wirklich guten Fang. In diesem Buch werdenAngel-Irrtümer beseitigt und Chancen beschrieben wie sich dieErkenntnisse am Wasser gekonnt umsetzen lassen. Raffinierte Tricks undKniffe unterstützen den Angler bei ganz großen Fängen. Begriffe undFischarten werden in alphabetischer Reihenfolge auf Fehler und Irrtümeruntersucht und mit konkreten Ratschlägen widerlegt. Ein kurzerknackiger und konstruktiver Ratgeber den es bisher in dieser Form nochnicht gegeben hat.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Wehrle Martin
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Müller Rüschlikon
Veröffentlichungsjahr
2013
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783275019229
Intrastat-Code
14664100
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
255 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.