Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 141 62 Logic Riddles in English. 3rd Grade - Read combine train your vocabulary. 3. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 141 62 Logic Riddles in English. 3rd Grade - Read combine train your vocabulary. 3. Klasse
ISBN 141 62 Logic Riddles in English. 3rd Grade - Read combine train your vocabulary. 3. Klasse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59975677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783867233286
EAN/GTIN:
     9783867233286
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 3. Klasse
Unterrichtsvorbereitungen - englisc...
Lesen verstehen und knobeln im Englischunterricht - unabhängig vom Lernjahr in der 3. bis 6. Klasse einsetzbar Um diese Logikrätsel zu lösen müssen die Kinder einfache englische Texte genau lesen logisch denken und kombinieren. Dabei wenden sie ihre bereits erworbenen Englischkenntnisse an. Ganz nebenbei erschließen sie sich auch neues Sprachmaterial indem schwierige und unbekannte Wörter bildlich erklärt werden oder sich aus dem Zusammenhang ergeben. Die witzigen und peppigen Illustrationen unterstützen dies indem sie die Kinder motivieren genau hinzuschauen und zu lesen. Zusätzlich zu den Kopiervorlagen erhält die Lehrperson zahlreiche Ideen und Anregungen wie sie die Logic Riddles einführen und im Unterricht sinnvoll einsetzen kann. Jedes Logical ist in mindestens zwei Schwierigkeitsgraden vorhanden. Auf der Rückseite befindet sich die jeweilige Lösung sowie der Lösungsweg. So können die Kinder selbstständig oder in Gruppen die Rätsel bearbeiten und kontrollieren oder auch falls sie nicht mehr weiterkommen Hinweise für den nächsten Lösungsschritt bekommen. Last but not least sind die Logic Riddles in English vielseitig einsetzbar: zur Einführung von neuem Wortschatz zur Anwendung Festigung oder Repetition des eingeführten Wortschatzes als Einstieg in eine neue Lektion oder in ein neues Thema als Zusatzaufgabe oder Hausaufgabe. Geeignet für: Englisch 3. bis 6. Schuljahr Regelklassen Fördergruppen Begabtenförderung Familie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Loses Blatt
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schubi Lehrmittel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2011
Veröffentlichungsjahr
2011
International Standard Book Number (ISBN)
9783867233286
Intrastat-Code
12250038
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
316 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.