Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Englisch-Stars 3. Schuljahr. Allgemeine Ausgabe. Übungsheft mit Lösungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Englisch-Stars 3. Schuljahr. Allgemeine Ausgabe. Übungsheft mit Lösungen
ISBN Englisch-Stars 3. Schuljahr. Allgemeine Ausgabe. Übungsheft mit Lösungen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59975615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783637008731
EAN/GTIN:
     9783637008731
Suchbegriffe:
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Übungsheft
Übungshefte
übungsheft
Informationen zum Titel: Alle Aufgaben sind so konzipiert dass die Kinder sie ohne Hilfe bearbeiten können. Das integrierte Lösungsheft ermöglicht eine gezielte Selbstkontrolle. Für gelöste und kontrollierte Aufgaben gibt es die beliebten Sternchen-Sticker zum Einkleben. Informationen zur Reihe: Die Englisch-Stars vertiefen alle wichtigen Themen des Englischunterrichts der Grundschule. Ob im Unterricht oder zu Hause: Mit abwechslungsreichen motivierenden Übungen trainieren die Kinder ganz selbstständig ihren Wortschatz sowie ihr Lese- und Schreibvermögen. Eine Besonderheit ist das Picture dictionary mit dem Wortschatz der einzelnen Themen. Es lässt sich sowohl unterstützend zum Lösen von Aufgaben als auch zum allgemeinen Nachschlagen von Wörtern einsetzen. Die Übungshefte für Profis sind vor allem für leistungsstärkere Kinder gedacht und bieten anspruchsvollere Übungen und Aufgabenformate. Alle Aufgaben sind so konzipiert dass die Kinder sie ohne Hilfe bearbeiten können. Das integrierte Lösungsheft ermöglicht eine gezielte Selbstkontrolle. Für gelöste und kontrollierte Aufgaben gibt es die beliebten Sternchen-Sticker zum Einkleben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Geschrieben von
Gleich Barbara
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Sauerländer Oldenbourg
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
20/06/2013
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783637008731
Intrastat-Code
6124925
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
222 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.