Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Leseprofi - Fußballhelden 2. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Leseprofi - Fußballhelden 2. Klasse
ISBN Leseprofi - Fußballhelden 2. Klasse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59969935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783737332569
EAN/GTIN:
     9783737332569
Suchbegriffe:
Duden
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Erstlesebücher - deutschsprachig
Lesen lernen leicht gemacht: Erstlesebuch zum Thema Fußball für Kinder ab der 2. Klasse Jakobs Mannschaft ist in hellem Aufruhr: Ausgerechnet vor dem wichtigsten Fußballspiel fällt ihr Kapitän aus! Jakob würde liebend gern übernehmen. Aber sein bester Freund Linus wäre auch gern Kapitän. Und so steht eine spannende Wahl an ... So geht zeitgemäße Leseförderung: Diese spannende und toll illustrierte Geschichte aus der Erstlesereihe Leseprofi von FISCHER Duden Kinderbuch sorgt garantiert für Lesespaß. Der Text ist genau auf die Bedürfnisse der Jungen und Mädchen zugeschnitten. So erleben sie schnell motivierende Erfolge. Kleine abwechslungsreiche Übungen zum Textverständnis begleiten beim Lesen. Ein interaktives Lesezeichen dient als Lösungsschlüssel. Zudem wartet auf jeden Leser eine kostenlose Online-Überraschung zum Download. Alle Titel der Reihe werden bei Antolin gelistet. Duden - von Anfang an richtig!
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Thilo
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Fischer Kinder- und Jugendbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783737332569
Intrastat-Code
24034138
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
306 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.