Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN LEGO NEXO KNIGHTS? Lexikon der Minifiguren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN LEGO NEXO KNIGHTS? Lexikon der Minifiguren
ISBN LEGO NEXO KNIGHTS? Lexikon der Minifiguren
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59964548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783831033157
EAN/GTIN:
     9783831033157
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Lexikon
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
Die LEGO© NEXO KNIGHTS(TM) Ritter - das sind die fünf jungen Freunde Clay Macy Lance Aron und Axl! Sie verbinden nicht nur die geheimnisvollen Nexo Kräfte sondern vor allem auch ihre gemeinsame Mission: das Königreich Knighton vor gefährlichen Monstern zu beschützen! Diese hat der fiese Hofnarr Jestro nämlich freigelassen um das Königreich in zu erobern. In diesem ultimativen Nachschlagewerk werden sowohl die tapferen Helden und ihre treuesten Verbündeten als auch ihre fiesen Gegner wie die Lava- und Steinmonster vorgestellt. Große Fotos und spannende Infos zu den LEGO Minifiguren aus der populären TV-Serie lassen Fans und Sammler in die farbenfrohe Themenwelt rund um das Königreich Knighton und seine Bewohner eintauchen! Besonderes Highlight: Eine exklusive Minifigur und eine Nexo Kraft zum Einscannen lassen die Herzen von Fans und Sammlern höher schlagen! ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. LEGO the LEGO logo the Brick and Knob configurations the Minifigure and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group. All Rights Reserved. Manufactured by Dorling Kindersley under license of the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Skene Rona
Anzahl der Seiten
176 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Dorling Kindersley
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783831033157
Intrastat-Code
32371121
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
759 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.