Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Oskar. Deutsch lernen A 1.-4. Schuljahr. Arbeitsheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Oskar. Deutsch lernen A 1.-4. Schuljahr. Arbeitsheft
ISBN Oskar. Deutsch lernen A 1.-4. Schuljahr. Arbeitsheft
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59960664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783121610402
EAN/GTIN:
     9783121610402
Suchbegriffe:
Deutsch als Fremdsprache - deutschs...
Deutsch-Lernbücher
Deutschlernbücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
Deutsch lernen A 1-4 - grundlegender Bildwortschatz aus Nomen Verben Adjektiven Präpositionen und Zahlwörtern - alle Nomen mit passendem Artikel - alle Wörter mit Schreibrichtungspfeilen und Lineatur zum Üben - Sprachbeispiele zum Lesen Anhören (online) und Nachsprechen
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
87 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Klett Schulbuchverlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783121610402
Intrastat-Code
20755335
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158 g
Weitere Suchbegriffe: deutsch lernbücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.