Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK Einbaustrahler LED
LEDVANCE SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK Einbaustrahler LED
LEDVANCE SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK Einbaustrahler LED
LEDVANCE SPOT MULTI 2 x 30W 3000K FL WT/BK Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59240346
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075113961
EAN/GTIN:
     4058075113961
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Länge (mm)
330 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
2700 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
30 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
38 °
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
2770 g
Verpackungslänge
210 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 169,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.