Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK Einbaustrahler LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK Einbaustrahler LED
LEDVANCE SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK Einbaustrahler LED
LEDVANCE SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK Einbaustrahler LED
LEDVANCE SPOT SQUARE DK ADJ 8 W 3000 K BK Einbaustrahler LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59240343
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075114067
EAN/GTIN:
     4058075114067
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Länge (mm)
90 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
230 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
650 lm
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
265 g
Verpackungslänge
110 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.