Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LN INDV Lightline Connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE LN INDV Lightline Connector
LEDVANCE LN INDV Lightline Connector
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59239936
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075133341
EAN/GTIN:
     4058075133341
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23 g
Breite
40 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.