Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT Einbaustrahler Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT Einbaustrahler Weiß LED
LEDVANCE SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT Einbaustrahler Weiß LED
LEDVANCE SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT Einbaustrahler Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59239912
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075126862
EAN/GTIN:
     4058075126862
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
47 mm
Durchmesser
90 mm
Gewicht
224 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
720 lm
Strahlungswinkel
36 °
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
292 g
Verpackungslänge
100 mm
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.