Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Honeywell CT40 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 1280 x 720 Pixel Touchscreen 278 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-59138272
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT40-L0N-2SC110E
EAN/GTIN:
     8596375520127
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4090 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
7.1.1
Operationssystem upgradebar
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Tropffest
Ja
Tropfdicht
120 cm
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Audio
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
278 g
Breite
77 mm
Tiefe
18.2 mm
Höhe
162 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
1xRTT, Edge, EVDO, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, UMTS
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, PBAP, SPP
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
660
Prozessorhersteller
Qualcomm
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
SDHC, SDIO, SDXC
Interner Speichertyp
DDR4
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Touch-Technologie
Multitouch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.016,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,12*
€ 1.304,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,82*
€ 1.299,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,06*
€ 1.278,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,14*
€ 1.252,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,68*
€ 1.209,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
318-055-011
ab € 74,20*
Zubehör
Honeywell
318-055-015
ab € 51,56*
Zubehör
Honeywell
318-055-017
ab € 16,23*
Zubehör
Honeywell
318-055-067
ab € 74,52*
Zubehör
Honeywell
50138169-001
ab € 51,90*
Zubehör
Honeywell
77900507E
ab € 10,11*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVB-2
ab € 310,37*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVB-3
ab € 319,87*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-0
ab € 317,66*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-2
ab € 310,77*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-3
ab € 319,77*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVB-0
ab € 323,42*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVB-2
ab € 318,86*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVN-0
ab € 319,24*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVN-2
ab € 310,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.