Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Austauschservice am nächsten Arbeitstag für Color Laserjet MFP-M, 3 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Austauschservice am nächsten Arbeitstag für Color Laserjet MFP-M, 3 Jahre
HPE Austauschservice am nächsten Arbeitstag für Color Laserjet MFP-M, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     CIDE3-5900337
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UX435E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack Support
Support Care Pack
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
HP Care Pack-Services bieten aktualisierte Serviceleistungen zur Erweiterung Ihres Garantie-Umfangs, damit Sie sorgenfrei arbeiten und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen können.

• Mit HP Support wird Ihre fehlerhafte Hardware-Einheit unverzüglich – am Tag nach dem Ausfall – ausgetauscht, wenn das Problem nicht remote gelöst werden kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
3 Jahr(e)
Nächster Werktag
Ja
Kompatibilität
LaserJet Pro 100 HP TopShot LaserJet Pro M275
Weitere Suchbegriffe: hp garantieerweiterungen, care pack support, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.