Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellanox Technologies MSN2010-CB2RC Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mellanox Technologies MSN2010-CB2RC Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz
Mellanox Technologies MSN2010-CB2RC Netzwerk-Switch Managed L2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-54785724
Hersteller:
     Mellanox Technologies
Herst.-Nr.:
     MSN2010-CB2RC
EAN/GTIN:
     7290108483956
Suchbegriffe:
Business-Switch
Rack Server
SFP Switch
Server
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2, SNMP, SNMPv3, SSH-2
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
4540 g
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
57 W
Datenübertragung
Store-and-Forward
Ja
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl QSFP28-Ports
4
Anzahl SFP28-Ports
18
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.873,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.024,59*
€ 10.739,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.983,28*
€ 10.690,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.900,66*
€ 10.591,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.873,12*
€ 10.559,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.