Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Dolphin CN80 Handheld Mobile Computer 10,7 cm (4.2") 854 x 480 Pixel Touchscreen 500 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Dolphin CN80 Handheld Mobile Computer 10,7 cm (4.2") 854 x 480 Pixel Touchscreen 500 g Schwarz
Honeywell Dolphin CN80 Handheld Mobile Computer 10,7 cm (4.2") 854 x 480 Pixel Touchscreen 500 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-53013457
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CN80-L0N-1EN122E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Immer mehr Unternehmen steigen in der Logistik, Lagerhaltung und im Außendienst von Windows®-Geräten mit Tastatur auf Android™- Full-Touchscreen-Geräte um. Leider wurden viele Altanwendungen wurden noch nicht an die neue Generation der Touch-Geräte angepasst, sodass die Datenerfassung häufi g weiterhin ausschließlich über die Tastatur funktioniert. Glücklicherweise gibt es einen ultrarobusten mobilen Computer, mit dem Sie dieses Problem ganz einfach in den Griff bekommen. Der Dolphin™ CN80 ist mit einem großen Touchscreen sowie einer numerischen und einer QWERTY-Tastatur ausgestattet, sodass Anwender immer die jeweils optimale Eingabemethode auswählen können und damit auch bestens für alle zukünftigen Touch-Anwendungen gerüstet sind.
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
7.1.1
Operationssystem upgradebar
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Numerisch
Tropffest
Ja
VoIP
Ja
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Drucksensor
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Betriebstemperatur
20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Breite
78 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
33.2 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, GATT, HFP, OPP, SPP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA, WPA2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
660
Prozessorhersteller
Qualcomm
Eingebauter Prozessor
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5800 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Speicher
Speicherkapazität
0.003 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Interner Speichertyp
RAM
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.2 "
Display-Auflösung
854 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.222,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.401,03*
€ 2.857,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.380,57*
€ 2.832,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.306,51*
€ 2.744,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.260,14*
€ 2.689,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.222,92*
€ 2.645,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.