Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 100W_4 Netzteil 100 W 1U Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 100W_4 Netzteil 100 W 1U Mehrfarbig
Synology PSU 100W_4 Netzteil 100 W 1U Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-52146343
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 100W_4
EAN/GTIN:
     4711174728930
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
100 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Kompatible Produkte
RS818+
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
260 g
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.