Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CP-8832-POE= PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CP-8832-POE= PoE-Adapter
Cisco CP-8832-POE= PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-51321284
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8832-POE=
EAN/GTIN:
     889728071215
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
IP Phone
Weitere Informationen:
Netzwerk
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.