Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Scratch Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Scratch Shield Clear
upscreen Scratch Shield Clear
upscreen Scratch Shield Clear
Artikel-Nr.:
     CIDE3-46271800
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2824911
EAN/GTIN:
     4059181057866
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Kratzer und Beschädigungen für Ihr Gerät

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Hohe Transparenz, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Kratzer und Beschädigungen auf dem Display tolerieren? Durch die Nutzung von upscreen® Scratch Shield Clear können Sie ein sicheres digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 33,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 56,33*
€ 67,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 55,32*
€ 65,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 50,95*
€ 60,63
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 47,57*
€ 56,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 45,80*
€ 54,50
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 44,51*
€ 52,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 43,21*
€ 51,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 41,91*
€ 49,87
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 40,62*
€ 48,34
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 39,31*
€ 46,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,57*
€ 39,95
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
224911
ab € 136,60*
Ähnlich
Bedifol
2924911
ab € 33,57*
Ähnlich
Bedifol
3624911
ab € 80,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.