Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor A80 Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor A80 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A80 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A80 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power Armor A80 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40820550
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP020TBPHDA80S3K
EAN/GTIN:
     4712702617139
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
5 V
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
139.5 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
18.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP010TBPHDA80S3B
€ 65,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.