Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSAN XCubeSAN XS1226S Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QSAN XCubeSAN XS1226S Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1226S Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1226S Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1226S Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1226S Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1226S Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
QSAN XCubeSAN XS1226S Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-39202314
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     XS1226S-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Die QSAN XS1200-Serie ist die wirtschaftlichste SAN-Storage-Lösung für den SMB-Markt. Sie ist hervorragend für Anwendungen wie Überwachungsanlagen, Backup oder Disaster Recovery geeignet und bietet dabei maximale Effizienz bei reduziertem Investitionsaufwand.

Hybride Speicherlösungen der nächsten Generation
Die XS1200-Serie vereint die Prozessoren der Intel D1500-Reihe, optimiert für Enterprise-SAN und Cloudspeicherlösungen, mit der 12Gb SAS 3.0 Technologie und bietet damit eine neue kostengünstige Speicherplattform. Das Design beinhaltet Dual Host-Karten-Anschlüsse, zwei integrierte On-Board 10GBase-T Ports, M.2 Flash-mit Super Capacitor-Modul für den Speicherschutz und Wake-on-SAS. Nicht nur die Leistung kann durch Hinzufügen eines zweiten SAN-Controllers oder einer zweiten Host-Karte gesteigert werden, auch die Speicherkapazität kann mit Geräten der XCubeDAS-Serie je nach Wunsch erweitert werden.
Die Kerntechnologie der XCubeSAN-Produktfamilie ist das SANOS 4.0 Betriebssystem mit seinen umfassenden Storagefunktionalitäten. Mit QCache (SSD-Caching) und QTiering (Auto Tiering) ist es darauf ausgelegt, die Vorteile von SSD-Laufwerken voll auszuschöpfen und bietet somit ein erstklassiges und sehr leistungsfähiges Hybrid-Speichersystem.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
770 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
491 mm
Höhe
88 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Anzahl Prozessorkerne
2
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
26
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
RAID Level
0, 0+1, 1, 5, 6, 10, 30, 50, 60
Online-RAID-Migration
Ja
Automatische Wiederherstellung
Ja
Disk-Roaming
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, VCCI, KCC
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Server-Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speicherkartensteckplätze
2 x DIMM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.508,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.623,89*
€ 5.502,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.600,81*
€ 5.474,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.531,57*
€ 5.392,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.508,49*
€ 5.365,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.