Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3640-L504 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3640-L504 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Fujitsu S26361-F3640-L504 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37909005
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3640-L504
EAN/GTIN:
     4059595401507
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Primergy
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
3.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.038,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,15*
€ 1.353,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,01*
€ 1.347,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,18*
€ 1.310,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,04*
€ 1.280,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,67*
€ 1.236,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.