Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company JL367A Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company JL367A Netzwerk-Switch-Modul
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company JL367A Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-37374746
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL367A
EAN/GTIN:
     190017096988
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
hp switch-modul
switch modul
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Bandbreite
7200 Gbit/s
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 8400X
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
439 mm
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.750,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.031,07*
€ 9.556,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.972,05*
€ 9.486,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.817,38*
€ 9.302,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.750,54*
€ 9.223,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.