Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GAX 18V-30 Professional Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAX 18V-30 Professional Ladegerät
Bosch GAX 18V-30 Professional Ladegerät
Bosch GAX 18V-30 Professional Ladegerät
Bosch GAX 18V-30 Professional Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36672458
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A01 1A9
EAN/GTIN:
     3165140904810
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Akku-/Batterietechnologie
Nicht zutreffend
Markenkompatibilität
Bosch
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Ladespannung
10/12 V, 14.4/18 V V
Ladestrom
3 A
Ladekontrollanzeige
Ja
USB Anschluss
Ja
Strom USB-Anschluss
2.1 A
Wandmontage
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.