Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 24821 Schale für Hunde/Katzen Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 24821 Schale für Hunde/Katzen Hund
TRIXIE 24821 Schale für Hunde/Katzen Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36540279
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     24821
EAN/GTIN:
     4011905248219
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
trixie hundenapf
  • 2 Keramiknäpfe mit Halter
    - schwerer Napfhalter aus robustem, lackiertem Hartholz (Kautschukbaum)
    - geräuscharm und sicherer Halt durch Silikonnoppen zwischen Napf und Halter
    - rutschfest durch Gummifüße
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Holz, Keramik
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Muster
Volumen (l)
0.4 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
130 mm
Breite
360 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
70 mm
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: hunde napf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.