Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Vorleger für Katzentoiletten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Vorleger für Katzentoiletten
TRIXIE Vorleger für Katzentoiletten
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535356
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     40382
EAN/GTIN:
     4011905403823
Suchbegriffe:
Katzen-Toilette
Katzentoilette
katzen toilette
  • PVC
    - passend für alle Katzentoiletten
    - befreit die Pfoten von Katzenstreu
    - besonders für empfindliche Katzen
    - auch für Ultrastreu geeignet
    - rutschfest
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Material
PVC
Produktfarbe
Anthrazit
Färbung
Monochromatisch
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.