Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Baza


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Baza
TRIXIE Baza
TRIXIE Baza
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535303
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     44541
EAN/GTIN:
     4011905445410
Suchbegriffe:
Katzenbaum
Kratzbaum
katzenbaum trixie
katzenbaum
  • mit Langhaar-Plüsch-Bezug
    - Stämme mit Natursisal umwickelt
    - mit Spielzeug am Band
    - Farbe: creme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Haustiertyp
Katze
Produkttyp
Interaktives Spielzeug
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Plüsch, Sisal
Geeignet für Aktionen
Abholen, Kratzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.