Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Jimmy Kissen Tierbett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Jimmy Kissen Tierbett
TRIXIE Jimmy Kissen Tierbett
TRIXIE Jimmy Kissen Tierbett
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36535139
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     37333
EAN/GTIN:
     4047974373330
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
  • Softplüsch-Bezug
    - 8–12 cm Polyestervlies-Füllung
Weitere Informationen:
Waschen
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Tiefe
600 mm
Merkmale
Typ
Kissen Tierbett
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Haustiertyp
Hund
Produktfarbe
Graubraun
Form
Rund
Färbung
Muster
Material Bettabdeckung
Plüsch
Füllmaterial
Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.