Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 20093 Hunde-/Katzenleine 2 m Rot Nylon Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 20093 Hunde-/Katzenleine 2 m Rot Nylon Hund
TRIXIE 20093 Hunde-/Katzenleine 2 m Rot Nylon Hund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36534909
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     20093
EAN/GTIN:
     4011905200934
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Gurtbreite
25 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produktfarbe
Rot
Haustierleinen-Typ
Band
Riemenmaterial
Nylon
Verstellbare Länge
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.