Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 010255 Kerzenständer Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 010255 Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO 010255 Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO 010255 Kerzenständer Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511608
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     010255
EAN/GTIN:
     4002541102553
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Stimmungsvolle Beleuchtung ist mit diesem Windlicht aus der Serie Giardino garantiert. Ob allein oder in einer Gruppe arrangiert, dieses Windlicht macht mit seiner harmonischen Linienführung immer eine gute Figur. Unverzichtbar für besondere Abende.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.