Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Papageno Vase Flaschenförmige Vase Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Papageno Vase Flaschenförmige Vase Rot
LEONARDO Papageno Vase Flaschenförmige Vase Rot
LEONARDO Papageno Vase Flaschenförmige Vase Rot
LEONARDO Papageno Vase Flaschenförmige Vase Rot
LEONARDO Papageno Vase Flaschenförmige Vase Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511583
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     095300
EAN/GTIN:
     4002541953001
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Phantasievoll und lebendig, wie der Vogelfänger aus Mozarts Zauberflöte, so präsentieren sich die bunten Vögel aus der Serie Papageno. Mit ihren leuchtenden Farben und dem besonders originellen Design sind sie echte Hingucker, egal ob allein oder im Ensemble, auf dem Tisch oder Sideboard. Die innovativen Vasen, die mit aufgesetztem Vogelkopf im Handumdrehen zum stylischen Designobjekt werden, strahlen pure Lebensfreude aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
310 mm
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Merkmale
Form
Flaschenförmige Vase
Produktfarbe
Rot
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Kollektion
Papageno
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.