Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 029557 Vase Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 029557 Vase Transparent
LEONARDO 029557 Vase Transparent
LEONARDO 029557 Vase Transparent
LEONARDO 029557 Vase Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511572
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     029557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Elegante konische Vase, die sich hervorragend als Blickfang im Eingangsbereich macht. Ein massiver Eisboden garantiert festen Stand.

- massiver Eisboden
- Rand mit poliertem Cold Cut
- nicht als Schirmständer geeignet
- Größe (B/H/T): 195/700/195mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
700 mm
Breite
195 mm
Tiefe
195 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
1
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leonardo
052458
€ 101.000,00*
Sonstiges
Leonardo
019009
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.