Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 043465 Kaffeeglas Braun, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 043465 Kaffeeglas Braun, Transparent, Weiß
LEONARDO 043465 Kaffeeglas Braun, Transparent, Weiß
LEONARDO 043465 Kaffeeglas Braun, Transparent, Weiß
LEONARDO 043465 Kaffeeglas Braun, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511502
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     043465
EAN/GTIN:
     4002541434654
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas
Solo-Becher sind LEONARDO Dauerbrenner und in vielen Variationen zu haben. Das stabile Glas ist stapelbar und eignet sich für Heiß- und Kaltgetränke. Zum Beispiel für Latte Macchiato.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Transparent, Weiß
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.