Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 043399 Kaffeeglas Braun, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO 043399 Kaffeeglas Braun, Transparent
LEONARDO 043399 Kaffeeglas Braun, Transparent
LEONARDO 043399 Kaffeeglas Braun, Transparent
LEONARDO 043399 Kaffeeglas Braun, Transparent
LEONARDO 043399 Kaffeeglas Braun, Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-410-732
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     043399
EAN/GTIN:
     4002541433992
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas
Solo-Becher sind LEONARDO Dauerbrenner und in vielen Variationen zu haben. Das stabile Glas ist stapelbar und eignet sich für Heiß- und Kaltgetränke. Zum Beispiel für Latte Macchiato.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Transparent
Formfaktor
Rund
Oberflächentyp
klar
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
140 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
21
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,736*
€ 5,296*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,69002*
€ 30,81*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 23,77002*
€ 32,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,296*
€ 6,302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,046*
€ 6,005
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,836*
€ 5,755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,626*
€ 5,505
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,736*
€ 4,446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,776* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
087985
ab € 3,031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.