Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 042553 Kaffeeglas Braun, Edelstahl, Weiß 410 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEONARDO 042553 Kaffeeglas Braun, Edelstahl, Weiß 410 ml
LEONARDO 042553 Kaffeeglas Braun, Edelstahl, Weiß 410 ml
LEONARDO 042553 Kaffeeglas Braun, Edelstahl, Weiß 410 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36511500
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     042553
EAN/GTIN:
     4002541425539
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas
Solo-Becher sind LEONARDO Dauerbrenner und in vielen Variationen zu haben. Die Gläser dieses Sets sind stapelbar und eignen sich für Heiß- und Kaltgetränke. Zum Beispiel für Latte Macchiato.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Edelstahl, Weiß
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
410 ml
Breite
91 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
202 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,4925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
043399
ab € 3,78*
Zubehör
Leonardo
087985
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.