Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange USB 3.0 HDD 1TB Externe Festplatte Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange USB 3.0 HDD 1TB Externe Festplatte Silber
MediaRange USB 3.0 HDD 1TB Externe Festplatte Silber
MediaRange USB 3.0 HDD 1TB Externe Festplatte Silber
MediaRange USB 3.0 HDD 1TB Externe Festplatte Silber
MediaRange USB 3.0 HDD 1TB Externe Festplatte Silber
MediaRange USB 3.0 HDD 1TB Externe Festplatte Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36498312
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR996
EAN/GTIN:
     4260459613367
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
MediaRange Festplattenlaufwerke stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere externen Festplatten eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den bus-gespeisten USB 3.0 Anschluss lassen sich Ihre Daten schnell und effizient bearbeiten und Sie benötigen lediglich einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer, um jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten zu erhalten. Dank der kompakten Größe des hochwertigen Aluminium-Gehäuses, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
NTFS
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Breite
76.2 mm
Tiefe
122.8 mm
Höhe
13.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.