Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology PSU 800W-RP MODULE_1 Netzteil 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology PSU 800W-RP MODULE_1 Netzteil 1U Silber
Synology PSU 800W-RP MODULE_1 Netzteil 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-36343993
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     PSU 800W-RP MODULE_1
EAN/GTIN:
     4711174728992
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
800 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
Kompatible Produkte
FS3017 RS4017xs+
Design
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
850 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.