Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba J9830B Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba J9830B Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba J9830B Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35548729
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     J9830B
EAN/GTIN:
     190017129655
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
158.7 mm
Tiefe
129.5 mm
Höhe
189.2 mm
Gewicht
4190 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 5400R
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
2750 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.305,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.467,42*
€ 2.936,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,54*
€ 2.905,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.360,86*
€ 2.809,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,53*
€ 2.759,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.305,32*
€ 2.743,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.