Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 11050523 Haushaltsbatterie Einwegbatterie A23 Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Camelion 11050523 Haushaltsbatterie Einwegbatterie A23 Alkali
Camelion 11050523 Haushaltsbatterie Einwegbatterie A23 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE3-35151104
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11050523
EAN/GTIN:
     4260216455087
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
A23
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
55 mAh
Produktfarbe
Rot, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28.3 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
7.9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.