Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 126065 Audio-Intercom-System Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 126065 Audio-Intercom-System Aluminium
GIRA 126065 Audio-Intercom-System Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34766275
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     126065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose.
Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44.
Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit.
Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
Erweiterung der Türstation um eine weitere Ruftaste (es können bis zu 14 Ruftaster an eine Türstation angeschlossen werden).
Ruftastenbeleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
Namensschild ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Tastaturbeleuchtung
Ja
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Knopfanzahl
1
Freisprecheinrichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Energie
Außengerät Stromversorgung
AC/DC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
126066
ab € 182,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.