Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX Einhandzwingen L 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX Einhandzwingen L 300mm
Stanley FATMAX Einhandzwingen L 300mm
Stanley FATMAX Einhandzwingen L 300mm
Stanley FATMAX Einhandzwingen L 300mm
Stanley FATMAX Einhandzwingen L 300mm
Stanley FATMAX Einhandzwingen L 300mm
Stanley FATMAX Einhandzwingen L 300mm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34648539
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-83236
EAN/GTIN:
     3253560832360
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
stanley einhandzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
645 mm
Tiefe
78 mm
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
600 mm
Material
Fiberglas, Nylon, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einstellbereich
175 - 780 mm
Schließkraft
135 kg
Lieferumfang
Klemmpads
Ja
Weitere Suchbegriffe: einhandschraubzwinge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT0-83238
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.