Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10292 Abschleppseil, Kabel & Kette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 10292 Abschleppseil, Kabel & Kette
HP Autozubehör 10292 Abschleppseil, Kabel & Kette
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34603092
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10292
EAN/GTIN:
     4007928102928
Suchbegriffe:
Abschleppseil
abschleppseil
Polypropylen für KFZ mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 2.800 kg
Befestigung Haken/Haken
Länge 400 cm - Ø 20 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APA
26051
ab € 25,60*
Ähnlich
HP Autozubehör
10293
ab € 5,99*
Ähnlich
APA
29640
ab € 38,18*
Ähnlich
APA
29630
ab € 77,63*
Ähnlich
APA
26050
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.