Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19028 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 19028 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge
HP Autozubehör 19028 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge
HP Autozubehör 19028 Innenraumersatzteil/Zubehör für Fahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34603075
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19028
EAN/GTIN:
     4007928190284
Suchbegriffe:
Mittelarmlehne
mittelarmlehne
  • Mit praktischen zwei Getränkehaltern und herausnehmbaren Münzfach.
  • Passend für fast alle Fahrzeugmodelle. Solides Metall-Untergestell, verstellbar von 6 cm Höhe/ 5 cm Breite. Deckel aus gepolsteren Vinyl.
  • Montage durch Bohrung zwischen den Vordersitzen.
  • Abmessungen 29 x 13 x 13 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1190 g
Abmessungen (BxTxH)
290 x 130 x 130 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.