Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A486491 Herst.-Nr.: 19288 EAN/GTIN: 4007928192882 |
| |
|
| | |
| Endlich gibt es kein Reiben und Scheuern mehr durch den Sicherheitsgurt. Anbringung durch Klettverschluss. Farbe Schwarz Abmessungen 27 x 6,5 x 3 cm Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 80 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 4,15* | € 8,96* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,67* | € 8,98* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,41* | € 13,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,075* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|