Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 4002000300 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 4002000300 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Weiß
Kindermann 4002000300 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34531069
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4002000300
EAN/GTIN:
     4021565051302
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
tablet sicherheitsgehäuse
Formschönes Vollmetallgehäuse für Tablets mit Diagonalen von 9,5-10,5 Zoll mit integriertem
Vandalismus- und Diebstahlschutz

Designgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9003 weiß
Universell geeignet für viele Modelle mit Diagonale 9,5–10,5 Zoll
Ausschnitt: 22,8 x 16 cm
Max. Tabletabmessungen: 28,0 x 20,0 x 1,4 cm (Versorgungsanschlüsse sind zu beachten!)
Kensington-Lock Anschluss
Montage: VESA 100
Abmessungen (LxBxH): 30,5 x 25,1 x 2,9 cm
Gewicht: ca. 1,2 kg (ohne Tablet)
Weitere Informationen:
Merkmale
Minimum Bildschirmgröße
9.5 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
10.5 Zoll
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
251 mm
Gewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.