Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VL120016 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VL120016 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VL120016 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VL120016 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Vivolink VL120016 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-34524291
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VL120016
EAN/GTIN:
     5712505765043
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
758 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
658 g
Empfängerdimensionen (B x T x H)
115 x 84 x 16.2 mm
Empfängergewicht
150 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
115 x 84 x 16.2 mm
Gewicht Transmitter
150 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsspannung (Sender)
24 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Betriebsspannung (Empfänger)
24 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
11 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
11 W
Externes Netzteil
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Montageblöcke enthalten
Ja
Technische Details
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
IR-Durchgang (Pass Through)
Ja
HDCP-Durchschleifung
Ja
RS-232-Durchschleifung
Ja
CEC-Durchführung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
3840p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
Fernbedienungstyp
IR + RS232
HDCP
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Wandmontage
Ja
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
HDBaseT zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,58*
€ 380,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.