Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 3802e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco Aironet 3802e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 3802e 5200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33721710
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP3802E-I-K9C
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennentyp
Extern
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
2090 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, TKIP, WPA, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5200 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
2600 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz
Anzahl Kanäle
21 Kanäle
Kanalabstand
160 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Dateneinheit-Aggregation
A-MSDU, A-MPDU
Übermittlungsleistung
23 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.426,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.568,17*
€ 1.866,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.559,84*
€ 1.856,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.507,09*
€ 1.793,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.469,43*
€ 1.748,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.426,48*
€ 1.697,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.