| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-33508200 Herst.-Nr.: 493406 EAN/GTIN: 4009314934069 |
|
|
| | |
| Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, Edelkorund, 107 x 175 mm, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Delta-Schleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Füllmaterial, Metall, Farbe, Anstrich, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 60 | | Form der Schmirgelplatte | Dreieck | | Größe der Schleifplatte (BxT) | 107 x 175 mm | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 8 | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| |